Delta Dore - Tyxia 1700 | Télécommande radio 5 voies pour volet roulant ou éclairage - 6351403


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
transmission de signal - radio-fréquence (RF)
nombre de canaux - 5
couverture - 300 m
couleur - blanc
avec émetteur manuel - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3513140004663
Réf. Sonepar
00050000466
Réf. Fournisseur
6351403
Réf. Commerciale
Delta Dore
transmission de signal:
radio-fréquence (RF)
nombre de canaux:
5
couverture:
300 m
couleur:
blanc
avec émetteur manuel:
Oui
émetteur de fenêtre:
Oui
matériau:
plastique
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
adapté à un variateur:
Oui
Centralisation : jusqu'à 5 équipements d'une pièce ou 5 groupes d'équipements (éclairage marche/arrêt et variation, volet roulant, écran de projection...)
Retour d'information : un témoin lumineux confirme que les équipements (max.16) ont bien reçu l'ordre envoyé
Fixation murale ou à poser sur son socle
Bénéfices :
Commande des récepteurs distants de plusieurs pièces ou étages grâce à la fonction maillage en réseau
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Centralisation : jusqu'à 5 équipements d'une pièce ou 5 groupes d'équipements (éclairage marche/arrêt et variation, volet roulant, écran de projection...)
Retour d'information : un témoin lumineux confirme que les équipements (max.16) ont bien reçu l'ordre envoyé
Fixation murale ou à poser sur son socle
Bénéfices :
Commande des récepteurs distants de plusieurs pièces ou étages grâce à la fonction maillage en réseau