Delta Dore - Tyxia 1703 Telecommande radio 1 voie pour volets roulants - 6351404


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
transmission de signal - radio
nombre de canaux - 1
couverture - 300 m
matériau - plastique
avec émetteur manuel - Oui
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3513140004670
Réf. Sonepar
00050000467
Réf. Fournisseur
6351404
Réf. Commerciale
Delta Dore
transmission de signal:
radio
nombre de canaux:
1
couverture:
300 m
matériau:
plastique
avec émetteur manuel:
Oui
numéro RAL (équivalent):
9003
finition de la surface:
brillant
émetteur de fenêtre:
Oui
couleur:
blanc
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Commande un volet ou un groupe de volets roulants ou stores
Fonction positions favorites : la télécommande permet d'enregistrer 2 positions intermédiaires prédéfinies
Retour d'information : un témoin lumineux confirme que les équipements ont bien reçu l'ordre envoyé
Réglage possible des butées d'un moteur Tymoov Radio pour volet roulant (en commande individuelle)
Bénéfices :
Possibilité d'associer jusqu'à 16 récepteurs en réseau maillé
Facilité de paramétrage des moteurs compatibles à la mise en service lorsqu'ils sont mis sous tension simultanément