Delta Dore - Pack Tycam 1100 Indoor I Pack camera connectee interieure
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard (fixe)
mode de pose - mur/plafond
transmission - TCP/IP
power over Ethernet - 802.3 af (PoE)
taille de distance focale - 2.8...2.8 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3513140005851
Réf. Sonepar
00050000585
Réf. Fournisseur
6410189
Réf. Commerciale
Delta Dore
modèle
standard (fixe)
mode de pose
mur/plafond
transmission
TCP/IP
power over Ethernet
802.3 af (PoE)
taille de distance focale
2.8...2.8 mm
lieu d'utilisation
intérieur
propriété du système d'image
couleur
couleur
noir
sans fil
Non
type d'interface
Wi-Fi/WLAN
nombre de mégapixels
2
capacité de mémoire
128 Go
avec lentille
Oui
avec lampe IR
Oui
portée d'infrarouge max.
10 m
nombre d’entrées numériques
0
nombre de sorties numériques
0
nombre d'entrées audio
0
nombre de sorties audio
0
protection contre le vandalisme
Non
avec détecteur de mouvement vidéo
Oui
champ de vue horizontal
108...108 °
champ de vue vertical
59...59 °
puissance absorbée
7 W
tension d’alimentation
100...240 V
type de tension
AC/DC
hauteur
103 mm
largeur
66 mm
profondeur
33 mm
Pack caméra connectée intérieure comprenant : 1 caméra connectée Tycam 1100 Indoor et 1 box maison connectée Tydom 1.0
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Excellente résolution : qualité Full HD, grand angle jusqu’à 130°, H265
Enregistrement en continu ou sur détection
Zone de détection personnalisable pour éviter les fausses alertes
Double détection par analyse de l’image vidéo et détection de chaleur
Audio bidirectionnel : fonction interphonie de la caméra via l’application Tydom
Vision nocturne renforcée et longue portée jusqu’à 10 mètres même dans l'obscurité totale
Mur vidéo : jusqu'à 8 caméras au total
Flux vidéo sécurisé et stockage local sur carte SD cryptée 16 Go incluse
Bénéfices :
Installation Plug&Play, association via QR code et technologie WPS, alimentation POE rapide et économique
Encodage H265 et vitesse de connexion adaptative
Caméra à poser ou à fixer sur un mur ou au plafond
Compatible avec le système d'alarme Tyxal+