Delta Dore - Tybox 1127 | Thermostat programmable filaire pour chauffage eau chaude - 6053006

DELTA DORE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de régulation on/off - Oui

  • plage de mesure - 5...30 °C

  • caractéristique de réglage - PI

  • couleur - blanc

  • raccordement - tri-quadrifilaire

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3513140530063

Réf. Sonepar

00050053006

Réf. Fournisseur

6053006

Réf. Commerciale

Delta Dore

type de régulation on/off:

Oui

plage de mesure:

5...30 °C

caractéristique de réglage:

PI

couleur:

blanc

raccordement:

tri-quadrifilaire

type d'alimentation électrique:

230 V

avec récepteur:

Non

capteur externe:

Non

adapté pour le chauffage:

Oui

nombre de sorties chauffage:

1

adapté aux climatiseurs:

Non

nombre de sorties refroidissement:

0

différence ajustable:

Oui

type de capteur:

capteur de résistance

température affichée:

Oui

avec affichage:

Oui

type d’horloge:

horloge hebdomadaire

exécution horloge:

numérique

optimisation:

Non

avec raccord d’eau:

Non

commande:

pivotant

réglage dépendant de la météo:

Non

nombre de programmes de mise en marche/arrêt:

7

finition des contacts:

contact inverseur (NO/NC)

tension max. contacts:

230 V

charge de contact max.:

2 A

indice de protection (IP):

IP30

antidéflagration:

Non

numéro RAL:

9003

largeur:

80 mm

profondeur:

25 mm

hauteur:

104 mm

classe de la température de contrôle:

IV

Fonctions :

Régulation Proportionnelle Intégrale Dérivée (PID avec base de temps réglable) ou Tout Ou Rien (TOR) pour chaudière ou pompe à chaleur (non réversible) ou poêle à bois

Réglage de 2 consignes de température : Confort & Economie

Programmation : journalière ou hebdomadaire, avec préprogrammes intégrés modifiables à tout moment

Choix de programmation au ¼ d’heure, à la ½ heure ou à l’heure

Anticipation au démarrage du chauffage, pour un gain de confort et d'économie

Fonction dérogation pour réduire le chauffage durant une période d'absence temporaire

Fonction absence pour appliquer un mode Hors Gel en cas d'absence prolongée

Verrouillage des réglages

Accès à la documentation d'installation du produit via le QR Code à flasher

Bénéfices :

Etalonnage de la sonde de température

Verrouillage des réglages

Rappel du service entretien annuel du générateur



Les Atouts de l'article:

Fonctions :

Régulation Proportionnelle Intégrale Dérivée (PID avec base de temps réglable) ou Tout Ou Rien (TOR) pour chaudière ou pompe à chaleur (non réversible) ou poêle à bois

Réglage de 2 consignes de température : Confort & Economie

Programmation : journalière ou hebdomadaire, avec préprogrammes intégrés modifiables à tout moment

Choix de programmation au ¼ d’heure, à la ½ heure ou à l’heure

Anticipation au démarrage du chauffage, pour un gain de confort et d'économie

Fonction dérogation pour réduire le chauffage durant une période d'absence temporaire

Fonction absence pour appliquer un mode Hors Gel en cas d'absence prolongée

Verrouillage des réglages

Accès à la documentation d'installation du produit via le QR Code à flasher

Bénéfices :

Etalonnage de la sonde de température

Verrouillage des réglages

Rappel du service entretien annuel du générateur