Delta Dore - Tybox 137 Thermostat programmable radio pour chauffage eau chaude
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure - 0...40 °C
caractéristique de réglage - PI
type d'alimentation électrique - 230 V
raccordement - sans fil
avec récepteur - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3513140530070
Réf. Sonepar
00050053007
Réf. Fournisseur
6053007
Réf. Commerciale
Delta Dore
plage de mesure
0...40 °C
caractéristique de réglage
PI
type d'alimentation électrique
230 V
raccordement
sans fil
avec récepteur
Oui
chauffer
Oui
adapté aux climatiseurs
Oui
température affichée
Oui
avec affichage
Oui
type d’horloge
horloge journalière
exécution horloge
numérique
optimisation
Oui
réglage dépendant de la météo
Oui
tension max. contacts
230 V
indice de protection (IP)
IP30
largeur
80 mm
profondeur
25 mm
hauteur
103 mm
classe de la température de contrôle
IV
Thermostat programmable radio pour chaudière ou PAC non réversible ou poêle à bois