Spit - Visseuse BS10 10,8V + 2 batteries 1,5Ah Lithium + chargeur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 10.8 V
capacité d'accu - 1.5 Ah
poids, bloc d'accus inclus - 1 kg
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1) - 350...350 1/min
portée du mandrin - 10...10 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3439510543610
Réf. Sonepar
00051054361
Réf. Fournisseur
054361
Réf. Commerciale
Spit
tension nominale
10.8 V
capacité d'accu
1.5 Ah
poids, bloc d'accus inclus
1 kg
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1)
350...350 1/min
portée du mandrin
10...10 mm
nombre d'accus fournis
2
avec chargeur
Oui
poids sans batterie
0.8 kg
type de batterie
lithium-ion
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 2)
1300...1300 1/min
couple de rotation max.
24 Nm
réglage du couple de serrage
24...24 Nm
diamètre d'alésage acier 2nde
10 mm
diamètre d'alésage acier 2nde
10 mm
diamètre d'alésage acier 2nde
10 mm
diamètre d'alésage bois 2nde
20 mm
diamètre d'alésage bois 2nde
19 mm
diamètre d'alésage bois 2nde
20 mm
longueur
195 mm
largeur
195 mm
hauteur
60 mm
VISSEUSE BS10 10,8V +2 BAT 1,5AH LI +CHG