Spit - Visseuse HDI 286 18V + 2 batteries 4Ah Lithium + chargeur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 18 V
capacité d'accu - 4 Ah
poids, bloc d'accus inclus - 2.1 kg
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1) - 380...380 1/min
portée du mandrin - 13...13 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3439510544068
Réf. Sonepar
00051054406
Réf. Fournisseur
054406
Réf. Commerciale
Spit
tension nominale
18 V
capacité d'accu
4 Ah
poids, bloc d'accus inclus
2.1 kg
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1)
380...380 1/min
portée du mandrin
13...13 mm
nombre d'accus fournis
2
poids sans batterie
1.52 kg
type de batterie
lithium-ion
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 2)
1600...1600 1/min
couple de rotation max.
80 Nm
réglage du couple de serrage
80...43 Nm
diamètre d'alésage acier 2nde
13 mm
diamètre d'alésage bois 2nde
50 mm
longueur
253 mm
largeur
213 mm
hauteur
85 mm
VISSEUSE HDI 286 LI 4.0 AH
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Perceuse-visseuse haute performance pour usage intensif
Protection électronique du moteur
Moteur 4 pôles pour un couple élevé
Mandrin métallique
Gâchette à variateur de vitesse
Poignée ergonomique Softgrip pour plus de confort
25 réglages de couple sélectionnables + position de perçage
Indicateur de charge de la batterie
Eclairage LED
Description produit (SEO H1 Header): Visseuse-perceuse sans fil lithium 18V - 4.0 Ah
Applications: Perçage et vissage intensifs dans le bois et dans l'acier
Tous travaux d'assemblage de charpentes bois et métalliques
Percements scies-cloches
Capacité batterie: 4 Ah
Capacité maximale de perçage acier: 13 mm
Capacité maximale de perçage bois: 50 mm
Couple maximal de serrage: 80 N.m
Diamètre maximal de vis: 12 mm
Poids (Kg) (Selon norme EPTA): 2.1 Kg
Poids de la batterie: 0.58 Kg
Quantité de batterie par kit: 2 pièces
Temps de charge batterie: 75 min.
Vibration (EN 60745) marge d'erreur k=1: 2.5 m/s2
Vitesse de rotation à vide (position 1): 380 trs/min
Vitesse de rotation à vide (position 2): 1600 trs/min
Voltage batterie: 18 V
Quelques mots du fabricant :
Puissante et ultra robuste, elle vous accompagne dans tous vos travaux exigeants y compris en utilisation intensive