Spit - SPITBULL SYST. CHEVILLAGE 36V 2X6.2AH LI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 36 V
capacité d'accu - 6.2 Ah
poids, bloc d'accus inclus - 4 kg
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1) - 800...800 1/min
portée du mandrin - 0...0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3439510545140
Réf. Sonepar
00051054514
Réf. Fournisseur
054514
Réf. Commerciale
Spit
tension nominale
36 V
capacité d'accu
6.2 Ah
poids, bloc d'accus inclus
4 kg
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1)
800...800 1/min
portée du mandrin
0...0 mm
nombre d'accus fournis
2
poids sans batterie
2.7 kg
diamètre d'alésage béton 2nde
20 mm
diamètre d'alésage béton 2nde
0 mm
diamètre d'alésage béton 2nde
0 mm
couple de rotation max.
0 Nm
réglage du couple de serrage
0...0 Nm
nombre d'impacts max.
4090 1/min
énergie de frappe max.
1.9 J
diamètre d'alésage acier 2nde
10 mm
diamètre d'alésage acier 2nde
0 mm
diamètre d'alésage acier 2nde
0 mm
diamètre d'alésage pierre 1ere
0 mm
diamètre d'alésage pierre 1ere
0 mm
diamètre d'alésage pierre 1ere
0 mm
diamètre d'alésage bois 2nde
20 mm
diamètre d'alésage bois 2nde
0 mm
diamètre d'alésage bois 2nde
0 mm
vibration selon EN 60745
1.5 m/s²
largeur
105 mm
longueur
360 mm
Système chevilleur sans fil