Campa - Ultime 3.0 lys blanc 750W h
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
capacité de chauffage - 750 W
poids - 17 kg
largeur - 820 mm
hauteur - 565 mm
profondeur - 121 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3465680011789
Réf. Sonepar
00052002175
Réf. Fournisseur
CMUD08HBCCB
Réf. Commerciale
Campa
capacité de chauffage
750 W
poids
17 kg
largeur
820 mm
hauteur
565 mm
profondeur
121 mm
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
CAMPAVER ULTIME 3.0 Horizontal 750W Lys Blanc Radiateur rayonnant à inertie pilotée en glace de verre massive
Les Atouts de l'article :
; CAMPAVER ULTIME 3.0 Horizontal 750W Lys Blanc Radiateur rayonnant à inertie pilotée en glace de verre massive