Eaton Industries France SAS - Eaton 5PX 3000I RT3U
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 160...294 V
nombre de phases primaires - 1
tension de sortie - 200...240 V
puissance apparente de sortie - 3000 VA
temps de pontage à pleine charge - 3 min
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
743172035967
Réf. Sonepar
00054068464
Réf. Fournisseur
5PX3000IRT3U
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
tension d'entrée
160...294 V
nombre de phases primaires
1
tension de sortie
200...240 V
puissance apparente de sortie
3000 VA
temps de pontage à pleine charge
3 min
fréquence primaire
50...60 Hz
fréquence secondaire
50...60 Hz
puissance effective de sortie
2700 W
nombre de phases secondaires
1
SNMP
Oui
type de tension
AC
hauteur
130.7 mm
largeur
441.2 mm
profondeur
497 mm
poids
37.33 kg
possibilité de gestion du réseau
Oui
technologie USV
interactif en ligne
type de construction
appareil 482,6 mm (19 pouces)
modulaire
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)
0 %
facteur de puissance cos phi à la sortie
0.9
efficacité totale
94 %
efficacité en mode éco
94 %
contact de commutation hors tension
Oui
fonction de coupure automatique
Oui
raccordement d'entrée
C20
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
8
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
1
nombre de raccordements de sortie SCHUKO
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
0
Protection d'équipements informatiques professionnels (réseau, serveur, stockage),5PX, 3000VA,Line Interactive
Les Atouts de la gamme :
; Eaton 5PX de 1500 à 3000VA
La protection de vos serveurs critiques et équipements de stockage.
De technologie Line Interactive à sortie sinusoïdale pure, cet onduleur propose un panel de caractéristiques inégalées ! Garantie 3 ans batteries incluses en standard (extension garantie possible en option). Format Tour ou Rack. Autonomie 10 min à plusieurs heures.
Mesurez vos consommations d'énergie par groupes de prises, disposez de la puissance réelle maximum avec son facteur de puissance de 0,9 en sortie, commandez vos prises à distance. Economisez votre énergie et votre argent avec un rendement de 99% et une garantie 3 ans batteries incluses.