Eaton Industries France SAS - Eaton 3S 550 FR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 161...184 V
nombre de phases primaires - 1
tension de sortie - 230...230 V
puissance apparente de sortie - 550 VA
temps de pontage à pleine charge - 3 min
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
743172034632
Réf. Sonepar
00054203464
Réf. Fournisseur
3S550FR
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
tension d'entrée
161...184 V
nombre de phases primaires
1
tension de sortie
230...230 V
puissance apparente de sortie
550 VA
temps de pontage à pleine charge
3 min
fréquence primaire
50...60 Hz
fréquence secondaire
50...60 Hz
puissance effective de sortie
330 W
nombre de phases secondaires
1
SNMP
Non
type de tension
AC
hauteur
86 mm
largeur
140 mm
profondeur
335 mm
poids
2.9 kg
possibilité de gestion du réseau
Non
technologie USV
hors ligne
type de construction
appareil indépendant
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)
0 %
facteur de puissance cos phi à la sortie
0.6
efficacité totale
97 %
efficacité en mode éco
97 %
contact de commutation hors tension
Non
fonction de coupure automatique
Oui
raccordement d'entrée
SCHUKO (Allemand)
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
0
nombre de raccordements de sortie SCHUKO
6
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
0
Eaton 3S, 550VA, Onduleur, Off Line, prises FR