L'Ebenoid - Dune E27 53w ssl blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP54
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
classe de protection - II
couleur du boîtier/corps - blanc
montage en ligne continue possible - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3477870791050
Réf. Sonepar
00057079105
Réf. Fournisseur
079105
Réf. Commerciale
L'Ebenoid
indice de protection (IP)
IP54
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
classe de protection
II
couleur du boîtier/corps
blanc
montage en ligne continue possible
Non
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à une suspension
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
E27
matériau du boîtier/corps
plastique
matériau de la verrine
verre opalin
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
ballast électronique
appareillage fourni
Oui
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
protection contre l'incendie « D »
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
hauteur/profondeur
97 mm
diamètre externe
245 mm
Hublot dune livré sans source lumineuse E27 IP54 IK02 Classe II on-off avec anneau blanc en polycarbonate