Aric - ONDINE - Reglette G13 18W (ball.electro) IP44 Vol.2, lampe non incl.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
classe de protection - II
longueur - 638 mm
couleur du boîtier/corps - blanc
source lumineuse - lampe fluorescente D=26 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070003120
Réf. Sonepar
00058000312
Réf. Fournisseur
0312
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP)
IP44
classe de protection
II
longueur
638 mm
couleur du boîtier/corps
blanc
source lumineuse
lampe fluorescente D=26 mm
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
autre
matériau
aluminium
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
ballast électronique
appareillage fourni
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
avec interrupteur
Non
largeur
50 mm
hauteur/profondeur
100 mm
raccordement électrique avec fiche
Non
Réglette G13 18W (ballast électronique) IP44 autorisée Volume 2, lampe non fournie