Aric - ZENITH - Proj. Ext. IP44 IK05 R7s 118mm 400W max, basc., noir, lampe non incl.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
classe de protection - I
matériau du boîtier/corps - aluminium
couleur du boîtier/corps - noir
puissance de lampe acceptée - 400...400 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070005636
Réf. Sonepar
00058000563
Réf. Fournisseur
0563
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP)
IP44
classe de protection
I
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
noir
puissance de lampe acceptée
400...400 W
réglabilité
orientable
avec détecteur de mouvement
Non
source lumineuse
lampe halogène haute tension
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
R7s
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
non requis
réflecteur
mat
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
indice de protection contre les chocs (IK)
IK05
largeur
187 mm
hauteur/profondeur
126 mm
longueur
262 mm
protection contre l'incendie « D »
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Projecteur Extérieur IP44 IK05 R7s 118mm 400W max, basculant, noir, lampe non fournie