Aric - CONVERT.ELECT. TP 60 20-60VA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de transfo - transformateur électronique
transfo de sécurité - Oui
puissance - 20...60 W
tension de sortie - 230...230 V
tension d'entrée - 230...230 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070008590
Réf. Sonepar
00058000859
Réf. Fournisseur
0859
Réf. Commerciale
Aric
type de transfo
transformateur électronique
transfo de sécurité
Oui
puissance
20...60 W
tension de sortie
230...230 V
tension d'entrée
230...230 V
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur
beige
protection contre les surcharges
Oui
protection contre les surchauffes
Oui
longueur
138 mm
largeur
40 mm
hauteur
28.5 mm
indice de protection (IP)
IP20
Convertisseur électronique double bornier