Aric - TL - Convertisseur electronique pour rail 12V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de transfo - transformateur électronique
transfo de sécurité - Oui
puissance - 100...250 W
tension de sortie - 230...230 V
tension d'entrée - 230...230 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070015376
Réf. Sonepar
00058001537
Réf. Fournisseur
1537
Réf. Commerciale
Aric
type de transfo
transformateur électronique
transfo de sécurité
Oui
puissance
100...250 W
tension de sortie
230...230 V
tension d'entrée
230...230 V
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur
blanc
protection contre les surcharges
Oui
protection contre les surchauffes
Oui
longueur
226 mm
largeur
54 mm
hauteur
45 mm
indice de protection (IP)
IP20
Convertisseur électronique pour rail 12V