Aric - Lampe reflecteur D80 E27 LED 8W 2700K 730lm, Cl.energ.A+, 35000H
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E27
dimmable/gradable - Non
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
classe d’efficience énergétique - A+
diamètre - 80 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070029885
Réf. Sonepar
00058002988
Réf. Fournisseur
2988
Réf. Commerciale
Aric
Culot
E27
dimmable/gradable
Non
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A+
diamètre
80 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
facteur de puissance (cos phi)
0.54
efficacité lumineuse de la lampe
89.02 lm/W
intensité lumineuse
196 cd
finition verre/couvercle
opale
couleur
blanc
longueur
116 mm
nombre de cycles min.
20000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
9 kWh
durée de vie nominale moyenne
35000 h
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
Lampe réflecteur Ø80 E27 LED 8W 2700K 730 lumens, Cl.Energ = A+, 35000H