Aric - Lampe standard E27 LED 9W 2700K 806lm, a-detecteur mouvement integ.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 806...806 lm
température de couleur - 2700...2700 K
dimmable/gradable - Non
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070200123
Réf. Sonepar
00058020012
Réf. Fournisseur
20012
Réf. Commerciale
Aric
Culot
E27
flux lumineux
806...806 lm
température de couleur
2700...2700 K
dimmable/gradable
Non
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A+
diamètre
60 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
facteur de puissance (cos phi)
0.87
flux lumineux effectif selon IEC 62612
806 lm
efficacité lumineuse de la lampe
88.09 lm/W
intensité lumineuse
90 cd
angle de rayonnement
240...240 °
longueur
120 mm
nombre de cycles min.
40000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
10 kWh
durée de vie nominale moyenne
25000 h
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
Lampe standard E27 LED 9W 2700K 806 lumens, avec détecteur de mouvement intégré (détection à 8m sur 180°), classe énergétique A+, 25000H.