Aric - PROJ. TWISTER LED 150W-4000K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 155.8 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 16500 lm
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070501183
Réf. Sonepar
00058050118
Réf. Fournisseur
50118
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
155.8 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
16500 lm
indice de protection (IP)
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
35000 h
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
70-79
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
noir
puissance de lampe acceptée
150...150 W
réglabilité
orientable
avec détecteur de mouvement
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
réflecteur
mat
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.99
largeur
268 mm
hauteur/profondeur
182 mm
longueur
310 mm
protection contre l'incendie « D »
Non
efficience du luminaire
105.91 lm/W
Projecteur Extérieur LED IP65 IK08, noir, symétrique, faisceau 110°, LED CREE MHB-B intégrée 150W 4000K, flux sortant 16500 lumens