Aric - TAG - Proj. Ext. IP65 IK08, noir ,angle 60x150, LED integ. 30W 4000K 2900lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 29.1 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 2900 lm
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070503521
Réf. Sonepar
00058050352
Réf. Fournisseur
50352
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
29.1 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
2900 lm
indice de protection (IP)
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
35000 h
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
70-79
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
noir
puissance de lampe acceptée
30...30 W
adapté à un montage sur rail
Non
montage mural
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Non
réglabilité
orientable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
matériau de la verrine
plastique transparent
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.95
largeur
170 mm
hauteur/profondeur
199 mm
longueur
135 mm
protection contre l'incendie « D »
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
99.66 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
Projecteur Extérieur IP65 IK08, noir, faisceau 60°x150°, LED intégrée 30W 4000K 2900 lumens