Aric - WINK 20 - Proj. Ext. IP65 IK08, blanc, LED integ. 110 20W 3000K 1800lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 20.4 W
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 1800 lm
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070503866
Réf. Sonepar
00058050386
Réf. Fournisseur
50386
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
20.4 W
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
1800 lm
indice de protection (IP)
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
35000 h
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
flux lumineux
1800...1800 lm
puissance de lampe acceptée
20...20 W
réglabilité
orientable
avec détecteur de mouvement
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
facteur de puissance (cos phi)
0.56
largeur
201 mm
hauteur/profondeur
35 mm
longueur
193 mm
efficience du luminaire
88.2 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
évaluation de l’éblouissement (UGR)
28
Projecteur WINK pour intérieur ou extérieur IP65 IK08, LED intégrée 110° 20W 3000K, flux sortant 1800 lumens. Montage sur étrier basculant jusqu'à 180°. Corps aluminium blanc, verre de protection trempé (non feuilleté).