Aric - WINK 50 - Proj. Ext. IP65 IK08, blanc, LED integ. 110 50W 4000K 4750lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 48.6 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 4750 lm
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070503927
Réf. Sonepar
00058050392
Réf. Fournisseur
50392
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
48.6 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
4750 lm
indice de protection (IP)
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
35000 h
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
puissance de lampe acceptée
50...50 W
adapté à un montage sur rail
Non
montage mural
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Oui
réglabilité
orientable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
matériau de la verrine
verre transparent
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.99
largeur
290 mm
hauteur/profondeur
44 mm
longueur
260 mm
protection contre l'incendie « D »
Non
efficience du luminaire
97.7 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
évaluation de l’éblouissement (UGR)
28
Projecteur WINK pour intérieur ou extérieur IP65 IK08, LED intégrée 110° 50W 4000K 4750 lumens. Montage sur étrier basculant jusqu'à 180°. Corps aluminium blanc, verre de protection trempé (non feuilleté).