Aric - WINK 20 - Proj. Ext. IP65 IK08, blanc, LED integ. 110 20W 4000K 1900lm,a-sensor
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 20.8 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 1900 lm
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070503996
Réf. Sonepar
00058050399
Réf. Fournisseur
50399
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
20.8 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
1900 lm
indice de protection (IP)
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
30000 h
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
flux lumineux
1900...1900 lm
puissance de lampe acceptée
20...20 W
réglabilité
orientable
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
facteur de puissance (cos phi)
0.56
largeur
201 mm
hauteur/profondeur
50 mm
longueur
229 mm
efficience du luminaire
91 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
évaluation de l’éblouissement (UGR)
28
Projecteur Extérieur IP65 IK08, blanc, LED intégrée 110° 20W 4000K 1900 lumens, avec détecteur de mouvement