Aric - ELODY - Encastre Plafond, blanc, basculant, LED integ. 7W 3000K 590lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 7.1 W
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 590 lm
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070504016
Réf. Sonepar
00058050401
Réf. Fournisseur
50401
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
7.1 W
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
590 lm
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
30000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
puissance de lampe acceptée
7...7 W
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
réglabilité
orientable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
matériau de la verrine
plastique transparent
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
émission de lumière
direct
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.51
hauteur/profondeur
60 mm
diamètre externe
85 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
56 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
83.1 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
évaluation de l’éblouissement (UGR)
24
Encastré Plafond, blanc, basculant à 30°, LED intégrée 7W 3000K 590 lumens, 30000h