Aric - PROJ. TWISTER 2 LED 12W-40K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 12.5 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 1250 lm
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070504054
Réf. Sonepar
00058050405
Réf. Fournisseur
50405
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
12.5 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
1250 lm
indice de protection (IP)
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
gris
puissance de lampe acceptée
12...12 W
adapté à un montage sur rail
Non
montage mural
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Non
réglabilité
orientable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal de la LED à courant constant
101...101 mA
réflecteur
ultra brillant
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...50 °C
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.56
largeur
107 mm
hauteur/profondeur
42 mm
longueur
157 mm
protection contre l'incendie « D »
Non
efficience du luminaire
100 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
Projecteur extérieur LED IP65 IK08, gris, symétrique, faisceau 110° LED CREE MHB intégrée 12W 4000K, flux sortant 1250 lumens (IRC <80)
Les Atouts de l'article:
Le projecteur TWISTER 3 LED 12W 1550 lumen, est la première puissance de la célèbre gamme de projecteur Twister de la marque ARIC.
Avec cette 3ème génération, ARIC confirme son savoir faire technique et technologique, en proposant un projecteur de qualité pour une installation solide et sérieuse dans le temps.
Avec sa température de couleur en 3000K, Blanc chaud, ce Projecteur LED TWISTER 3 12W diffuse une lumière douce et chaleureuse pour mettre en valeur les façades, éclairer des massifs, ou baliser un chemin.
Avec un indice de protection adapté, ce projecteur LED IP65 est idéal est parfaitement adapté pour une installation extérieure et résister à toutes les saisons.
Sa vitre en verre trempée certifiée IK08, confère à ce projecteur LED IP65 une résistance accrue aux chocs et conforme aux normes en vigueur pour l’installation en hauteur.
Fourni avec un câble H05RN-F 3G 1mm2 d’une longueur de 1m, il se raccorde facilement à tous types de points d’alimentation 230V.
Associée à sa couleur Grise, ses dimensions réduites de 132mm de hauteur, 90mm de largeur et 32mm de profondeur, lui permette une installation discrète et simple.
Son poids léger de 370 grammes simplifie également sa mise en place.
Avec un angle symétrique de 90° et un guide d’angle sur l’étrier, ce projecteur LED 12W IP65 permet une installation conforme aux exigences de l’arrêté du 27 décembre 2018, relatif à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses.
Son aspect simple et efficace s’ajoute à des performances exceptionnelles : avec un flux lumineux de 1450 lumens en 3000k (blanc chaud) et une consommation de seulement 12W, ce projecteur LED IP65 affiche un rendement de presque 130lm/W.
Prévu pour fonctionner jusqu’à 50'000 Heures, soit 30 ans sur une utilisation résidentielle classique (3H par jour), ce Projecteur LED IP65 est garanti 3 ans.
Il est disponible sur de nombreuses autres déclinaisons, du 12W au 100W, en 2400K, 3000K et 4000K, en Gris et Noir.
Les Atouts de la gamme:
Conçu pour respecter l’arrêté 2018 relation à la réduction des nuisances lumineuses$$$IP65, pour une résistance accrue en extérieur$$$Vitre en verre trempé IK08$$$Capacité de résistance de 480H au brouillard salin$$$Efficacité : 1450lm pour 12W, soit presque 130lm/W$$$Angle symétrique 90°$$$Durée de vie de 50'000 heures$$$Alimentation intégrée$$$Cable H05RN $$$F 3G 1mm2 en longueur 1m fourni$$$Dimensions et poids restreint pour une installation discrète