Aric - PROJ.TWISTER 2 LED 45W-4000K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 46 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 4600 lm
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070504078
Réf. Sonepar
00058050407
Réf. Fournisseur
50407
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
46 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
4600 lm
indice de protection (IP)
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
gris
puissance de lampe acceptée
45...45 W
adapté à un montage sur rail
Non
montage mural
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Non
réglabilité
orientable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal de la LED à courant constant
216...216 mA
réflecteur
ultra brillant
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...50 °C
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.97
largeur
184 mm
hauteur/profondeur
57 mm
longueur
248 mm
protection contre l'incendie « D »
Non
efficience du luminaire
100 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
Projecteur Extérieur LED IP65 IK08, gris, symétrique, faisceau 110°, LED CREE MHB intégrée 45W 4000K, flux sortant 4600 lumens (IRC >80)