Aric - PROJ.TWISTER 2 MW 25W-4000K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 26.5 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 2300 lm
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070504825
Réf. Sonepar
00058050482
Réf. Fournisseur
50482
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
26.5 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
2300 lm
indice de protection (IP)
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
gris
flux lumineux
2300...2300 lm
puissance de lampe acceptée
25...25 W
réglabilité
orientable
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
facteur de puissance (cos phi)
0.91
largeur
157 mm
hauteur/profondeur
52 mm
longueur
201 mm
efficience du luminaire
87 lm/W
Projecteur Extérieur LED IP65 IK08, gris, symétrique, faisceau 110°, LED CREE MHB intégrée 25W 4000K, flux sortant 2300 lumens, IRC >80, détecteur de mouvement Microwave réglable intégré, télécommande fournie