Came - Jeu de photocellules applique. Portee 20m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP54
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 12...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 12...24 V
matériau du boîtier/corps - plastique
type de tension - AC/DC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8050456002952
Réf. Sonepar
00061000481
Réf. Fournisseur
001DELTA-E
Réf. Commerciale
Came
indice de protection (IP)
IP54
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
12...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
12...24 V
matériau du boîtier/corps
plastique
type de tension
AC/DC
largeur du capteur
70 mm
hauteur du capteur
36 mm
longueur du capteur
70 mm
température ambiante
-20...55 °C
portée du champ de protection
20 m
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
12...24 V
longueur d'onde du capteur
880 nm
type de lumière
lumière infrarouge
Jeu de photocellules pour application apparente. Portée 20m