Hager - Projecteur halogène à économie énergie 400W avec détecteur infrarouge 140° blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP55
classe de protection - I
matériau du boîtier/corps - aluminium
couleur du boîtier/corps - blanc
puissance de lampe acceptée - 400...400 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542220520328
Réf. Sonepar
00063052032
Réf. Fournisseur
52032
Réf. Commerciale
Hager
indice de protection (IP)
IP55
classe de protection
I
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
puissance de lampe acceptée
400...400 W
montage mural
Oui
avec détecteur de mouvement
Oui
source lumineuse
lampe halogène haute tension
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
R7s
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
non requis
appareillage fourni
Non
variation en fonction de la commande
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
réflecteur
ultra brillant
répartition lumineuse
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
largeur
20 mm
hauteur/profondeur
211 mm
longueur
27000 mm
largeur d'encastrement
0 mm
longueur d’encastrement
27000 mm
protection contre l'incendie « D »
Non
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Projecteur halogène à économie énergie 400W avec détecteur infrarouge 140° blanc
Les Atouts de l'article:
Projecteur halogène 400W équipé d'un détecteur de mouvement 140°, qui détecte le passage de personnes et commande en automatique le luminaire associé, afin d'améliorer le confort et de réaliser jusqu'à 15% d'économies d'énergie. IP55 Blanc