Hager - Emetteur bouton poussoir à piles pour récepteur carillon
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence radio - 433 MHz
modulation - AM
couverture - 200 m
nombre de commandes - 4
indice de protection (IP) - IP55
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542220536008
Réf. Sonepar
00063053600
Réf. Fournisseur
53600
Réf. Commerciale
Hager
fréquence radio
433 MHz
modulation
AM
couverture
200 m
nombre de commandes
4
indice de protection (IP)
IP55
système Rollingcode
Non
longueur de code (bit)
256
avec émetteur radio manuel
Oui
contact à poussoir radio encastré
Non
contact à poussoir radio en saillie
Oui
avec codeur radio
Non
couvercle de protection du clavier
Non
alimentation en courant
pile non-rechargeable
Emetteur bouton poussoir radio à piles, pour récepteur carillon (alim. fournie)
Les Atouts de l'article:
Bouton poussoir radio extérieur facile à installer avec porte étiquette. Indice de protection élevé permettant son installation sans abri
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100