Hager - Récepteur carillon prise gigogne 230V 10 mélodies+flash
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - blanc
volume - 85 dB
type de courant - AC
mode de pose - autre
sans fil - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542220536138
Réf. Sonepar
00063053613
Réf. Fournisseur
53613
Réf. Commerciale
Hager
couleur du boîtier/corps
blanc
volume
85 dB
type de courant
AC
mode de pose
autre
sans fil
Oui
matériau du boîtier/corps
plastique
tension nominale (Un)
230...230 V
indice de protection (IP)
IP20
Récepteur carillon prise gigogne 230V 10 mélodies+flash
Les Atouts de l'article:
Récepteur carillon 230V 10 mélodies au choix avec flash lumineux. Facile à installer, la prise de courrant reste utilisable pour un autre appareil électrique.