Mitsubishi Electric - MLZ-KP35VF-E1 - MLZ-KP35VF-E1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle (unité interne) - cassette (1 voie)
couleur - blanc
diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration - 3/8 pouce
diamètre évacuation des condensats - 16 mm
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4902901826245
Réf. Sonepar
00064182624
Réf. Fournisseur
MLZ-KP35VF-E1
Réf. Commerciale
Mitsubishi Electric
modèle (unité interne):
cassette (1 voie)
couleur:
blanc
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
3/8 pouce
diamètre évacuation des condensats:
16 mm
largeur:
1102 mm
hauteur:
185 mm
profondeur:
360 mm
version VRF:
Non
SEER (refroidissement):
7
SCOP (chauffage):
4.6
nombre de niveaux de soufflerie:
4
poids:
15 kg
pompe de relevage intégrée:
Oui
compatible IFTTT:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
avec télécommande sans fil:
Oui
avec télécommande:
Oui
avec programme d'horloge/ minuterie:
Oui
avec filtre de purification d'air:
Oui
avec filtre anti-odeurs:
Non