Danfoss - FH-WT Thermostat d'ambiance standart 24V 3fils - 088H0022


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - marche-arrêt
valeur différentielle - 0...1 K
charge de contact max. - 3 A
type d'alimentation électrique - 24 V CA
raccordement - tri-quadrifilaire
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702420052960
Réf. Sonepar
00068618622
Réf. Fournisseur
088H0022
Marque
Danfoss
modèle:
marche-arrêt
valeur différentielle:
0...1 K
charge de contact max.:
3 A
type d'alimentation électrique:
24 V CA
raccordement:
tri-quadrifilaire
avec récepteur:
Non
capteur externe:
Non
caractéristique de réglage:
P
adapté pour le chauffage:
Oui
nombre de sorties chauffage:
1
différence ajustable:
Non
température affichée:
Non
avec indication du bruit:
Non
type de capteur:
capteur de résistance
avec affichage:
Non
commande:
pivotant
tension max. contacts:
24 V
indice de protection (IP):
IP44
antidéflagration:
Non
hauteur:
38 mm
largeur:
82 mm
profondeur:
86 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non