Danfoss - Thermostat DEVIreg Touch, prog
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - marche-arrêt
mode de pose - encastré
charge de contact max. - 16 A
couleur - autre
type d'alimentation électrique - 230 V CA
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5703466215135
Réf. Sonepar
00068621513
Réf. Fournisseur
140F1064
Réf. Commerciale
Danfoss
modèle
marche-arrêt
mode de pose
encastré
charge de contact max.
16 A
couleur
autre
type d'alimentation électrique
230 V CA
raccordement
2-fils intégral
avec récepteur
Non
plage de mesure
5...45 °C
capteur externe
Non
caractéristique de réglage
autre
chauffer
Oui
nombre de sorties chauffage
1
adapté aux climatiseurs
Non
température affichée
Oui
avec indication du bruit
Non
type de capteur
capteur de résistance
avec affichage
Oui
commande
bouton
avec raccord d’eau
Non
finition des contacts
contact à ouverture (NC)
tension max. contacts
230 V
indice de protection (IP)
IP21
numéro RAL
9010
hauteur
85 mm
largeur
85 mm
profondeur
22 mm
classe de la température de contrôle
II
Thermostat DEVIreg Touch, prog