Danfoss - ECtemp thermostat d'ambiance TAI63, avec afficheur, pour cables chauffants elect
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
mode de pose - encastré
charge de contact max. - 10 A
couleur - blanc
type d'alimentation électrique - 230 V CA
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5703466246177
Réf. Sonepar
00068624617
Réf. Fournisseur
088L0460
Réf. Commerciale
Danfoss
modèle
autre
mode de pose
encastré
charge de contact max.
10 A
couleur
blanc
type d'alimentation électrique
230 V CA
raccordement
2-fils intégral
plage de mesure
15...25 °C
type de capteur
autre
avec affichage
Oui
commande
bouton
indice de protection (IP)
IP30
hauteur
95 mm
largeur
140 mm
profondeur
85 mm
consommation d'énergie en courant de veille (solstandby)
0.5 W
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
ECtemp thermostat d'ambiance TAI63, avec afficheur, pour câbles chauffants électriques, CA EUBAC 0,6K, fil pilote, programme de prem ière mise en chauffe, encastrable.