Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - HEL 6988 TZAK-AS (120-240mm2)-Manchon jonction alu et-ou cuivre BT vis fusibles
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale cuivre, RM - 120...240 mm²
section nominale cuivre, RE - 120...240 mm²
section nominale cuivre, SM - 120...240 mm²
matériau du conduit - aluminium
série de tensions - autre
Minimum d'achat
30 unité(s)
EAN
4042368161647
Réf. Sonepar
00070038449
Réf. Fournisseur
CM5894-000
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
section nominale cuivre, RM
120...240 mm²
section nominale cuivre, RE
120...240 mm²
section nominale cuivre, SM
120...240 mm²
matériau du conduit
aluminium
série de tensions
autre
indice de protection (IP)
IP00
avec isolation
Non
section nominale aluminium, RM
120...240 mm²
section nominale aluminium, RE
120...240 mm²
section nominale aluminium, SM
120...240 mm²
section nominale aluminium, SE
120...240 mm²
traitement de la surface
étamé
arrêt d'huile/barre centrale
Oui
nombre de vis
4
avec trou de soudure
Non
HEL 6988 TZAK-AS-Manchon de jonction à 4 vis autocassantes pour câbles BT aluminium et-ou cuivre de sections égales ou inégales de 120 à 240mm²