Urmet - Poste Blanc Avec Pedale
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec vidéo - Non
technique d'installation - système multifilaire
mode de pose - saillie
couleur - blanc
matériau - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8021156003297
Réf. Sonepar
00075000821
Réf. Fournisseur
1130/55
Réf. Commerciale
Urmet
avec vidéo
Non
technique d'installation
système multifilaire
mode de pose
saillie
couleur
blanc
matériau
plastique
avec fonction mémoire
Non
avec secret de conversation
Non
bouton de lumière/d'ouverture de porte
Oui
autre(s) commande(s) possible(s)
Oui
mains libres
Non
voyant de fonctionnement
Non
peut être connecté à un smartphone
Non
compatible avec les appareils de correction auditive
Non
ouvre-porte automatique
Oui
arrêt automatique d'appel
Oui
communication interne
Oui
réglage de la tonalité d'appel
Oui
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible
Oui
réglage du volume
Non
largeur
77 mm
hauteur
218 mm
profondeur
56 mm
Poste Blanc Avec Pedale