Urmet - Dvr hyb 8ch 1080n dd 1to
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'enregistrement - numérique
nombre max. d'entrées vidéo - 8
Nombre de ports LAN - 1
puissance max. PoE - 0 W
capacité de mémoire par disque dur - 6 TB
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8021156061556
Réf. Sonepar
00075606155
Réf. Fournisseur
1093/508N
Réf. Commerciale
Urmet
type d'enregistrement
numérique
nombre max. d'entrées vidéo
8
Nombre de ports LAN
1
puissance max. PoE
0 W
capacité de mémoire par disque dur
6 TB
type de boîtier
desktop
nombre max. d'entrées de commande
0
avec détecteur de mouvement vidéo
Oui
avec DVD
Non
alimentation électrique redondante
Non
puissance absorbée
24 W
taux de transmission max.
16 Mbit/s
type de processeur
autre
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC
0
nombre de ports PoE
0
power over Ethernet
sans
systèmes d'exploitation
LINUX
nombre de caméras préinstallées
0
nombre de baies pour disques durs
1
nombre de disques durs préinstallés
1
potent pour RAID 0
Non
potent pour RAID 1
Non
potent pour RAID 5
Non
capacité de permuttage à chaud du disque dur
Non
largeur
300 mm
hauteur
53 mm
profondeur
227 mm
Dvr hyb 8ch 1080n dd 1to