Disano - POLAR 1202 lm 160 graphite S non lampé IP65IK08 - 42213400


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1202 lm
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - gris
mode de pose - rehausse
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012952022803
Réf. Sonepar
00076029160
Réf. Fournisseur
42213400
Réf. Commerciale
Disano
flux lumineux utile:
1202 lm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
gris
mode de pose:
rehausse
source lumineuse:
lampe aux halogénures métalliques
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
aluminium
traitement de la surface:
revêtement par poudre
matériau de la verrine:
verre structuré
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
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
élément de distribution de lumière:
autre
optique ajustable:
Non
dimensions du mât/crosse de montage:
60...60 mm
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
télécommande:
sans
puissance de lampe acceptée:
60...60 W
facteur de puissance (cos phi):
0.95
hauteur/profondeur:
428 mm
longueur:
428 mm
diamètre:
503 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
1.5 mm²
type de connexion:
borne à vis
; Les Atouts de l'article:
Un luminaire d'éclairage public Disano vous propose Polar LED.
; Les Atouts de la gamme:
Polar fournit toutes les performances requises des systèmes d'éclairage urbain de dernière génération et, en même temps s'intégre en harmonie avec le contexte urbain environnant, en respectant la valeur hsistorique et artistique des monuments ainsi que le paysage naturel. Une lanterne est un appareil puissant qui garantit un excellent rendu des couleurs.