fin de vie

Disano - FARO 1230 Haut Max 75 E27 Graph S

DISANO ILLUMINAZIONE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • hauteur/profondeur - 1100 mm

  • couleur du boîtier/corps - gris

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8012952024081

Réf. Sonepar

00076034740

Réf. Fournisseur

DIS51000300

Réf. Commerciale

Disano

indice de protection (IP)

IP65

indice de protection contre les chocs (IK)

IK10

matériau du boîtier/corps

aluminium

hauteur/profondeur

1100 mm

couleur du boîtier/corps

gris

type de luminaire

borne lumineuse

source lumineuse fournie

Non

couleur de la lumière

blanc

avec plaque de base

Oui

source lumineuse

lampe halogène haute tension

nombre de lampes/modules

1

douille

E27

traitement de la surface

revêtu par poudre

matériau de la verrine

plastique transparent

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

non requis

élément de distribution de lumière

diffuseur

classe de protection

I

largeur

180 mm

longueur

180 mm

diamètre

250 mm

nombre de pôles

3

FARO 1230 Haut Max 75 E27 Graph S

Les Atouts de l'article:

FARO ne dispose pas d'alimentation avec douille. La couleur du produir est en graphite. Son faisceau est un faisceau moyen. Le luminaire contient une lampe fluorescente compacte à ballact électronique - Construit avec des matériaux qui resistent contres les agents corrosifs.

Les Atouts de la gamme:

La gamme Faro vous offre un éclairage adapté pour les lieux résidentiels, les lieux historiques, et les milieux commerciaux. Son design raffiné s'intègre très bien avec le paysage. Faro vous offre une luminosité et un excellent rendu des couleurs (3000k-4000k). Existe différents modèles : type haut, type bas, et applique (fixation mur). Ses applications sont le résidentiel, l'urbain et les marchés privés.
DIFFUSEUR : en polycarbonate transparent, incassable et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV. Lamellaire en aluminium 99, 85 oxydé. PEINTURE : cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV. CABLAGE : alimentation 230V/50Hz. Câble rigide de 0, 50 mm² de section et gaine en PVC-HT résistant à 90°C selon les normes CEI 20-20 ou bien câble avec cosses à embouts en cuivre étamé à prise rapide, isolation au silicone et tresse en fibre de verre, de 1, 0 mm². Bornier 2P+T pour conducteurs de 4 mm² de section max.