fin de vie

Siemens Industry - 3 kW 400V?-690VY 2p B3 alu IE2 - 1LE10011AA434AB4

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - 3 kW 400V?-690VY 2p B3 alu IE2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - moteur asynchrone triphasé

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • nombre de phases - 3

  • puissance nominale à fréquence assignée - 3 kW

  • vitesse de rotation assignée à fréquence assignée - 2905.2 1/min

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

00080114932

Réf. Fournisseur

1LE10011AA434AB4

Marque

Siemens Industry

modèle:

moteur asynchrone triphasé

tension assignée (Ue):

400 V

nombre de phases:

3

puissance nominale à fréquence assignée:

3 kW

vitesse de rotation assignée à fréquence assignée:

2905.2 1/min

calibre/courant nominal assigné (In):

6.1 A

fréquence assignée:

50...50 Hz

type de tension:

AC

facteur de puissance (cos phi):

9.9

Degré de protection (NEMA):

autre

nombre de pôles:

2

type de construction:

IM 1001 (B3)

classe d’isolation selon IEC:

B

efficacité à pleine charge:

84.6 %

rapport de courant de démarrage:

7

rapport de couple au démarrage:

2.3

rapport de couple de décrochage:

2.3

avec protection contre la condensation:

Non

tension de chauffage anti-condensation:

0 V

puissance de sortie de chauffage anti-condensation:

0 W

avec résistance à coefficient de température positif:

Oui

avec détecteur-thermomètre à résistance (RTD):

Non

adapté à la régulation de fréquence:

Oui

capacité de surcharge:

Oui

finition du bout d'arbre:

clé

isolation à imprégnation globale:

sans

SIMOTICS GP type de moteur : 1AV2104A moteur basse tension, rotor à cage IEC auto-refroidissement, IP55 classe thermique 155(F) selon 130(B) boîtier aluminium High Efficiency IE2, dans l'EEE : rendement minimal selon (UE) 2019-1781 IE3 (à p