Aiphone - K.VIDEO ZOOM MEMO ENC.AV
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes intérieurs - 1
nombre de platines de rue - 1
technique d'installation - système bus
couleur du poste intérieur - blanc
couleur de la platine de rue - argent
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4968249568988
Réf. Sonepar
00084130205
Réf. Fournisseur
130205
Réf. Commerciale
Aiphone
nombre de postes intérieurs
1
nombre de platines de rue
1
technique d'installation
système bus
couleur du poste intérieur
blanc
couleur de la platine de rue
argent
avec vidéo
Oui
mode de pose du poste intérieur
saillie
mode de pose de la platine de rue
encastré
matériau de la platine de rue
acier inoxydable
nombre max. de postes intérieurs
2
nombre max. de platines de rue
1
protocole d'image
NTSC
peut être connecté à un smartphone
Non
communication interne
Oui
mains libres
Oui
avec fonction jour/nuit
Non
angle d'ouverture de la camera
170 °
fonction zoom, inclinaison/bascule
Oui
avec fonction mémoire
Oui
taille de l'écran
889 mm
taille de l'écran (pouces)
3.5
caméra ajustable manuellement
Non
porte-étiquette
Non
compatible avec les appareils de correction auditive
Non
Le kit vidéo 1 bouton encastré pour sécuriser votre logement et communiquer en audio et vidéo avec vos visiteurs
Les Atouts de l'article:
Emetteur bi-tchno radio 868Mhz-proximité MIFARE pour UGRL et UGVL