Aiphone - BP CHAMP.D60 ET LED
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir unique
type de commande - bouton-poussoir
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
avec éclairage - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700596301952
Réf. Sonepar
00084630195
Réf. Fournisseur
120186
Réf. Commerciale
Aiphone
modèle
bouton-poussoir unique
type de commande
bouton-poussoir
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
avec éclairage
Non
composition
mécanisme complet avec plaque
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
nombre de contacts inverseurs
0
version sans contact
Non
nombre de bascules d'actionnement
0
nombre de modules (construction modulaire)
0
nombre de pôles
4
tension nominale
12 V
calibre/courant nominal assigné (In)
0.06 A
source lumineuse fournie
Non
avec voyant indicateur
Oui
Contact de report
Non
type de connexion
autre
mode de pose
encastré
type de fixation
fixation à vis
matériau
métal
qualité du matériau
acier inoxydable
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
brillant
couleur
vert
transparent
Non
porte-étiquette
Non
imprimé
symbole « clé/porte »
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK00
largeur d'appareil
90 mm
hauteur d'appareil
90 mm
profondeur d'appareil
30 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
50 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Le bouton accessibilité pour équiper tous les accès aux bâtiments
Les Atouts de l'article:
Potelet tôle électro-zinguée hauteur 120 cms avec semelle de fixation au sol inox 4mm pour intégration AC10F ou IXBE