NIEDAX FRANCE - Montant EDF, epaisseur 2.00, longueur 2m, SZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 2000 mm
forme de profilé - profilé en U
matériau - acier
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - galvanisé en continu
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
3614986270042
Réf. Sonepar
00085010110
Réf. Fournisseur
627004
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
longueur
2000 mm
forme de profilé
profilé en U
matériau
acier
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
galvanisé en continu
largeur
52 mm
hauteur
25.65 mm
épaisseur de matériau
2 mm
modèle
profil simple
type de perforation
perforé sur 3 côtés
avec denture
Non
débrochable
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
couleur
autre
Montant EDF hauteur 24 mm, largeur 48 mm, épaisseur 2.00 mm, longueur 2 m, perforations oblongs 15x20 mm et rondes diam 9, finition SZ