Atx - EEXe - Presse etoupe cable non arme Polyamide M25 ATEX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble - 8...18.5 mm
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 25
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP66
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3665139000092
Réf. Sonepar
00086095606
Réf. Fournisseur
095606
Réf. Commerciale
Atx
pour diamètre de câble
8...18.5 mm
type de filetage
métrique
taille de filetages métrique/PG
25
matériau
plastique
indice de protection (IP)
IP66
longueur de filetage
15 mm
dimension du profil
33 mm
qualité du matériau
polyamide
couleur
noir
numéro RAL
9005
modèle
droit
serre cable
Oui
type de garniture d’étanchéité
anneau d'étanchéité à découper
température d'utilisation
-20...55 °C
version anti-déflagration
Oui
pour Ex-Zone gaz
1, 2
pour poussière Ex-Zone
21, 22
pour câble blindé
Non
finition CEM
Non
blindé
Oui
EEXe - Presse etoupe cable non arme Polyamide M25 ATEX Joint plat d'etancheite neoprene fourni. Ecrou non fourni.