Chauvin-Arnoux - CA 6526 Contrôleur Isolement 1000V portable - P01140826


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - analogique/numérique
tension d'essai nominale 100 V - Oui
tension d'essai nominale 250 V - Oui
tension d'essai nominale 500 V - Oui
tension d'essai nominale 1 000 V - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3760171419656
Réf. Sonepar
00087000366
Réf. Fournisseur
P01140826
Réf. Commerciale
Chauvin-Arnoux
indication:
analogique/numérique
tension d'essai nominale 100 V:
Oui
tension d'essai nominale 250 V:
Oui
tension d'essai nominale 500 V:
Oui
tension d'essai nominale 1 000 V:
Oui
tension d'essai nominale ajustable:
Non
mesure de faible résistance:
Oui
rétro-éclairage de l'écran LC:
Oui
plage de mesure de résistance d'isolement:
0.01...200000 MOhm
indication analogique en barres:
Oui
alimentation en courant:
pile non-rechargeable
tension d'essai nominale 2 500 V:
Non
tension d'essai nominale 5 000 V:
Non
tension d'essai nominale 10 kV:
Non
tension d'essai nominale 15 kV:
Non
tension d'essai nominale ajustable avec fonction rampe:
Oui
mesure de la tension:
Oui
essais de para surtension:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
détection de tension externe en mode OFF:
Non
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):
Oui
interface:
Oui
Les Atouts de l'article:
- Contrôleur d'isolement numérique
- Tension d'essai 50 VDC / 100 VDC / 250 VDC / 500 VDC / 1 000 VDC
- Gamme de mesure d'isolement 200 GΩ
- Alarmes visuelles
- Timer 39mn59 s
- Ratio PI et DAR
- Continuité sous 200 mA et 20 mA
- Mesure de Résistance 1 000 kΩ
- Mesure de capacité 10 µF
- Mesure de Tension 700 VAC
- Mesure de Fréquence 800 Hz
- Mémorisation
- Bluetooth
- IP 54
- 600V CAT IV