Finimetal - YALI PARADA RAD FLUIDE H300 750 W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du corps de chauffe - acier
capacité de chauffage - 750 W
poids - 17.2 kg
sens de montage - horizontal
matériau de la façade - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
6438257693012
Réf. Sonepar
00090769301
Réf. Fournisseur
3703082
Réf. Commerciale
Finimetal
matériau du corps de chauffe
acier
capacité de chauffage
750 W
poids
17.2 kg
sens de montage
horizontal
matériau de la façade
autre
avec finition décorative
Non
position du boîtier de commande
autre
régulation de puissance
électronique
couleur
blanc
largeur
800 mm
hauteur
300 mm
profondeur
105 mm
indice de protection (IP)
IP44
classe de protection
II
affichage numérique
Oui
avec détecteur de présence
Oui
convient pour un usage domotique
Non
avec minuterie
Oui
auto-apprentissage
Oui
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
gestion via application
Non
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Yali Parada Plinthe, Horizontal, Hauteur 300mm, Largeur 800mm, Puissance Électrique 750W (Blanc RAL9016)