Varta - Chargeur universel
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 100...240 V
tension de charge - 2.8...2.8 V
chargeur rapide - Non
indice de protection (IP) - autre
avec fonction décharge - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4008496850754
Réf. Sonepar
00091101404
Réf. Fournisseur
57648101401
Réf. Commerciale
Varta
tension nominale (Un)
100...240 V
tension de charge
2.8...2.8 V
chargeur rapide
Non
indice de protection (IP)
autre
avec fonction décharge
Oui
longueur
172 mm
largeur
109 mm
hauteur
53 mm
Le chargeur de bureau universel compact pour toutes les tailles. Visibilité optimale de la charge grâce aux LEDs bleues. Minuterie de sécurité pour éviter la surcharge. Charge 2 ou 4 piles AA, AAA, C, D ou 1x 9V.