Varta - Piles Alcalines LONGLIFE POWER LR20-D
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - boîtier plat
tension nominale - 1.5 V
capacité - 16500 mAh
désignation IEC - LR 20
autre désignation - D/AM 1
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4008496810406
Réf. Sonepar
00091681040
Réf. Fournisseur
4920110412
Réf. Commerciale
Varta
désignation des dimensions
boîtier plat
tension nominale
1.5 V
capacité
16500 mAh
désignation IEC
LR 20
autre désignation
D/AM 1
nombre de cellules
1
modèle
alcaline au manganèse
longueur
61.5 mm
hauteur, borne comprise
61.5 mm
diamètre
34.2 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
poids
141.5 g
Pile ALCALINES LONGLIFE POWER LR20-D - énergie puissante pour les appareils gros consommateurs d'énergie