Varta - Piles Alcalines LONGLIFE MAX POWER LR6-AA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - micro
tension nominale - 4 V
capacité - 2980 mAh
désignation IEC - LR 6
autre désignation - AA/AM 3
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
4008496810482
Réf. Sonepar
00091681048
Réf. Fournisseur
4706110404
Réf. Commerciale
Varta
désignation des dimensions
micro
tension nominale
4 V
capacité
2980 mAh
désignation IEC
LR 6
autre désignation
AA/AM 3
nombre de cellules
1
modèle
alcaline au manganèse
hauteur, borne comprise
50.5 mm
diamètre
14.5 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
poids
23.8 g
Pile AlcalineLONGLIFE MAX POWER LR6-AA pour les appareils qui nécessitent une énergie précise à des moments donnés